Tesařský úhelník, Délka dlouhého ramena: 1000mm

Artiklové číslo: 456410 1000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
249 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka dlouhého ramena (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka krátkých ramen
360 mm
Šířka krátkých ramen
35 mm
Tloušťka krátkých ramen
1,67 mm
Délka dlouhých ramen
1 000 mm
Šířka dlouhých ramen
35 mm
Tloušťka dlouhých ramen
1,67 mm
Šířka ramena
35 mm
Tloušťka ramen
1,67 mm
Druh produktu
Dílenský úhelník
Materiál
ocel
Povrch
s práškovým lakem
Norma
výrobní norma

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 456410 1000
EAN / GTIN 4045197234490
Číslo výrobce 456410 1000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

S otvorem pro orýsovávání a označení míry v cm
Z oceli, práškově nanášený lak s pružicími ocelovými rameny.