Oprawki narzędziowe HSK A DIN69893 forma A z trzpieniem mocującym do frezów z rowkiem poprzecznym ISO 3937.

Nr art.: 4561230
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4561230
EAN / GTIN 7291075129397
Numer producenta 4561230
Numer L L24120 2227

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 82 mm, długość ciała (LB): 60 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 63 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 63

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 82 mm
  • Długość korpusu (LB) 60 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 27 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) HSK
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 63 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 63