HSK A63 SEM40X60 Vpenjalo za orodje HSK A DIN69893, oblika A z nasadnim ključem ISO 3937 za rezkarje s prečnim utorom.

Št. art.: 4561230
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Vrsta izdelka Trn za rezkarje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4561230
EAN/GTIN 7291075129397
Številka proizvajalca 4561230
L-število L24120 2227

Opis

Opis:

Orodje za lupinsko rezkanje, premer telesa (BD) 82 mm, dolžina telesa (LB) 60 mm, premer nastavka na strani stroja (DCONMS) 63 mm, premer nastavka na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm, velikost stebla (SS) 63

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 82 mm
  • Dolžina telesa (LB) 60 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 27 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) HSK
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 63 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 63