HSK A63 SEM40X60 Mandrini HSK tipo A con trascinamento frontale ISO 3937.

Codice art.: 4561230
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4561230
EAN / GTIN 7291075129397
Codice del produttore 4561230
Numero-L L24120 2227

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 82 mm, Lunghezza corpo (LB) 60 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 82 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 60 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Shank Size (SS) 63