Flaring tool set 4-14 mm in i-BOXX 72

Nr art.: 4555550
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba elementów w zestawie 8 szt.
Wysokość 72 mm
Szerokość 367 mm
Długość 316 mm
Rodzaj przechowywania Wkładki z tworzywa piankowego
Wysokość całkowita pianki 72 mm
Pianka wstępnie cięta laserowo tak
Zasilanie energią Bez zasilania
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4555550
EAN / GTIN 4017981233316
Numer producenta 4555550
Numer L L60160 2196
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • For cooling systems and refrigeration technique
  • Body in pressure-cast zinc, enamelled blue
  • Flange cone 90° hardened = 45° angled from pipe
  • With cone for 180° flaring = 90° angle from pipe
  • Clamping jaws made from steel, smooth inside, phosphated
  • Complete set for metric and metric/inch pipes
  • With pipe cutter 3-35 mm Ø
  • Delivery in GEDORE i-BOXX® 72 no. 1101 L
  • Dimensions: W 367 x D 316 x H 72 mm
  • In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L
  • Flaring devices for brake line tubes see no. 1101-2340

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Flanging: metric
  • for flanging according to DIN 74234: no
  • Material: Zinc die-cast
  • REACH registration available: no
  • Total height [mm]: 72 mm
  • Total length [mm]: 316 mm
  • Total width [mm]: 367 mm
  • VDE certified: no