Set de scule 4-14 mm în i-BOXX 72

Cod articol.: 4555550
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Număr de piese incluse 8 buc.
Înălţime 72 mm
Lăţime 367 mm
Lungime 316 mm
Tipul de depozitare Inserție din spumă dură
Înălțimea totală a spumei H 72 mm
Spumă pre-laserizată ja
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Sortiment de scule

Identificare și clasificare

Cod articol 4555550
EAN / GTIN 4017981233316
Număr producător 4555550
L-Număr L60160 2196
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru evazarea țevilor din cupru și din metale ușoare de diferite durități ale materialelor
Pentru sisteme de răcire, refrigerare
Corpul este fabricat din zinc turnat sub presiune
Vopsit în albastru
Cone de evazare de 90° călit = curbură de 45° din țeavă
Cu piesă de împingere pentru 180° = curbură de 90° din țeavă
Fălci de prindere din oțel, interior neted, fosfatat
Set complet pentru țevi metrice, precum și pentru țevi metrice și în inch
Cu tăietor de țevi de 3-35 mm Ø
În GEDORE i-BOXX® 72 Nr. 1101 L
Dimensiuni: L 367 x P 316 x H 72 mm
Pentru unelte de evazare pentru țevile de frână, a se vedea nr. 1101-2340

Caracteristică:

  • Flanșă: metrică
  • Lățimea totală [mm]: 367 mm
  • Înălțime totală [mm]: 72 mm
  • Lungime totală [mm]: 316 mm
  • Material: Zinc turnat sub presiune
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru flanșare în conformitate cu DIN 74234: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu