{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Número de piezas incluidas | 8 ud. | |
| Altura | 72 mm | |
| Anchura | 367 mm | |
| Longitud | 316 mm | |
| Tipo de almacenamiento | Inserto de espuma rígida | |
| Altura total espuma | 72 mm | |
| Espuma preprocesada con láser | sí | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Tipo de producto | Surtido de herramientas |
| Número de artículo | 4555550 | |
| EAN / GTIN | 4017981233316 | |
| Número del fabricante | 4555550 | |
| Número L | L60160 2196 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |