RE MB25-MB16X20 ITS-BORE, Modular system reductions.

Artikelnummer: 4550146
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4550146
EAN/GTIN 7291075139969
Nummer fabrikant 4550146
L-nummer L23900 240

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, behuizingslengte (LB) 15 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, montagediameter werkstukzijde (DCONWS) 16 mm

Kenmerk:

  • Lichaamslengte (LB) 15 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 16 mm

Geschikte producten

Accessoires

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles