• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RE MB25-MB16X20 Reduzierungen für MB-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 4550146
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie ITSBORE
Produktart Brückenelement

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4550146
EAN / GTIN 7291075139969
Herstellernummer 4550146
L-Nummer L23900 240

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Spindel Systeme, Körperlänge (LB) 15 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm

Merkmal:

  • Körperlänge (LB) 15 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm