Trzpień mocujący DIN 3937 z interfejsem CLICKFIT i wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa

Nr art.: 4548041
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Milling cutter spigot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4548041
EAN / GTIN 7291075145465
Numer producenta 4548041
Numer L L24120 1280

Opis

Opis:

  • Uchwyty szybkowymienne, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 0,984″, długość wspornika (LPR): 3/4″, rozmiar trzpienia (SS): CF4

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 772 cale
  • Największa średnica zewnętrzna 1,732″
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 0 984 cale
  • Długość całkowita (OAL): 3 069 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3/4 cala
  • Rozmiar trzonka (SS): CF4