SEM 3/4 CF4 C Frézovací trn CF4 C DIN 3937 s rychlovýměnnou adaptací CLICKFIT a otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 4548041
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4548041
EAN / GTIN 7291075145465
Číslo výrobce 4548041
L-číslo L24120 1280

Popis

Popis:

Quick-Change Tooling, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,984″, vyčnívající délka (LPR) 3/4″, Shank Size (SS) CF4

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 1.772″
  • Prumer telesa_2 (BD_2): 1.732″
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.984″
  • Celková délka (OAL): 3.069″
  • Délka upínace (LPR): 3/4″
  • Velikost stopky (SS): CF4