SEM 3/4 CF4 C CF4 C DIN 3937 Suport de freză cu coajă cu adaptare rapidă CLICKFIT și găuri pentru lichid de răcire

Cod articol.: 4548041
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4548041
EAN / GTIN 7291075145465
Număr producător 4548041
L-Număr L24120 1280

Descriere

Descriere:

CF4 C DIN 3937 Suport de freză cu coajă cu adaptare rapidă CLICKFIT și găuri pentru lichid de răcire

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 1.772″
  • Diametrul corpului_2 (BD_2): 1.732″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.984″
  • Lungime totală (OAL): 3.069″
  • Lungime exterioară (LPR): 3/4″
  • Dimensiunea cozii (SS): CF4