Uchwyty narzędziowe DIN 2080 z trzpieniem mocującym do frezów z centrowaniem wewnętrznym DIN 6357.

Nr art.: 4547002
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4547002
EAN / GTIN 7291075132403
Numer producenta 4547002
Numer L L24120 190

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 66,7 mm, długość ciała (LB): 36 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 66,7 mm
  • Długość korpusu (LB) 36 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 27 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50