• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

DIN2080 50 FM 40 Suporturi de scule DIN 2080 cu arbore pentru freze cu centrare internă DIN 6357.

Cod articol.: 4547002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4547002
EAN / GTIN 7291075132403
Număr producător 4547002
L-Număr L24120 190

Descriere

Descriere:

Suporturi de scule DIN 2080 cu arbore pentru freze cu centrare internă DIN 6357.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 66.7 mm
  • Lungimea corpului (LB): 36 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 27 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 40 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50