• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DIN2080 50 FM 40 Mandrini DIN 2080, per frese a manicotto DIN 6357.

Codice art.: 4547002
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4547002
EAN / GTIN 7291075132403
Codice del produttore 4547002
Numero-L L24120 190

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 66.7 mm, Lunghezza corpo (LB) 36 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 66.7 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 36 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 27 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 40 mm
  • Shank Size (SS) 50