Klucz trzpieniowy z rękojeścią T ComfortGrip i dwoma uchwytami bita 1/4″ magnetyczny 150 mm

Nr art.: 45453
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 45453
EAN / GTIN 4010995454531
Numer producenta 45453
Numer L L60070 4844
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 182 x 120 x 23 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Odpowiedni do: Uchwyt bitów pasujący do wszystkich bitów z napędem sześciokątnym 1/4″, kształt C 6,3.
  • Zastosowanie: Umożliwia przenoszenie dużych momentów dokręcania przy niewielkim wysiłku, a także bezproblemowe odkręcanie i dokręcanie śrub zardzewiałych, przyklejonych i bardzo mocno dokręconych.
  • Trzon: Stal chromowo-wanadowa, hartowana bez przerw, niklowana na wysoki połysk.
  • Ergonomiczne i mocne połączenie śrubowe
  • Dwa w jednym – rękojeść T z dodatkową funkcją klucza trzpieniowego
  • Trwałość i bezpieczeństwo dzięki optymalnej twardości materiału
  • Uniwersalne zastosowanie
  • Klucz trzpieniowy Wiha z rękojeścią T i dwoma uchwytami bita to odpowiednie narzędzie, gdy komfortowo przenoszone mają być wysokie momenty dokręcania. Dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz zintegrowanym miękkim strefom rękojeść T przyjemnie leży w dłoni. Mniej miejsc nacisku i mniejsze obciążenie mięśni sprawiają, że praca przy użyciu tego narzędzia jest przyjemnością. Oba uchwyty do bitów 1/4″ nadają się do uniwersalnego stosowania. Wbudowany uchwyt do bitów wytrzymuje największe obciążenia dzięki ciągłemu trzonkowi i zapewnia szczególnie wysokie wartości momentu dokręcania. Dodatkową stabilizację można uzyskać dzięki oparciu wolnej ręki na trzonku, co zapobiega nieoczekiwanemu wyślizgnięciu się trzonka z łba śruby, a tym samym chroni samą śrubę oraz trzonek. W połączeniu z zestawem bitów zapewnia najlepsze wyposażenie do wszystkich czynności podczas przykręcania.
  • do bitów DIN 3126, ISO 1173, forma C 6,3

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Sześciokąt zewnętrzny (Cal): 1/4″
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 100 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 150 mm
  • Masa techniczna (g): 104.00 g
  • z baterią / akumulatorem: Nie