Clé mâle avec manche en T ComfortGrip et deux porte-embouts Magnétique, 1/4″ 150 mm

Réf.: 45453
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
Référence article 45453
EAN / GTIN 4010995454531
Réf. fabricant 45453
Article hors catalogue L60070 4844
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Convient pour: Porte-embouts qui convient à tous les embouts avec entraînement hexagonal 1/4″ de forme C 6,3.
  • Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.
  • Lame: Acier chrome-vanadium, trempé à cœur, nickelé brillant.
  • Vissage ergonomique et puissant
  • 2 en 1 - manche en T avec fonction supplémentaire de clé mâle
  • Longue durée de vie et sécurité grâce à une dureté optimale des matériaux
  • Usage universel
  • La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip et deux porte-embouts forment l'assortiment idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à sa conception ergonomique avec zones molles incorporées, le manche en T tient agréablement en main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font que le travail est un véritable plaisir avec cet outil. Les deux porte-embouts pour embouts de 1/4’’ garantissent un usage universel. Le porte-embout latéral intégré résiste aux contraintes maximales grâce à la lame continue et garantit des valeurs de couple particulièrement élevées. En appuyant avec la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche la lame de glisser soudainement hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. En combinaison avec un jeu d’embouts, il offre ainsi l’équipement idéal.
  • pour embouts DIN 3126, ISO 1173, forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (Pouce): 1/4″
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 100 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 150 mm
  • Poids technique (g): 104.00 g
  • avec pile / accumulateur: Non