Stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip en twee bithouders 1/4″ magnetisch 150 mm

Artikelnummer: 45453
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 45453
EAN/GTIN 4010995454531
Nummer fabrikant 45453
L-nummer L60070 4844
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Punt: Bithouder geschikt voor alle bits met 1/4″-zeskantaandrijving, vorm C 6,3.
  • Toepassing: Voor een moeiteloze overdracht van hoge momenten en voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.
  • Schacht: Chroom-vanadiumstaal, doorgehard, hoogglans vernikkeld.
  • Ergonomisch en krachtig schroeven
  • 2-in-1 dwarsgreep met extra stiftsleutelfunctie
  • Duurzaamheid en veiligheid door optimale materiaalhardheid
  • Universeel toepasbaar
  • De Wiha-stiftsleutel met dwarsgreep ComfortGrip en twee bithouders is hét gereedschap, wanneer hoge momenten comfortabel overgebracht moeten worden. Dankzij de ergonomische vormgeving van de handgreep met ingewerkte zachte delen ligt de dwarsgreep aangenaam in de hand. Minder drukvlakken en een lagere spierbelasting maken het werken met dit gereedschap tot een plezier. De beide bithouders voor 1/4″-bits zorgen voor een universele toepasbaarheid. De geïntegreerde zijdelingse bithouder is dankzij de doorlopende schacht tegen uiterst hoge belastingen bestand en zorgt voor bijzonder hoge momentwaarden. Door met de vrije hand op de handgreep te steunen wordt extra stabilisatie bereikt, waardoor wordt voorkomen dat de schacht uit de schroefkop schiet en zowel schroef als schacht worden ontzien. In combinatie met een bitset is men op die manier voor alle schroeftaken optimaal uitgerust.
  • voor bits DIN 3126, ISO 1173, vorm C6.3

Kenmerk:

  • Gereedschap voor elektra: Nee
  • Zelfbediening - Verpakking: Nee
  • ESD-artikel: Nee
  • Buitenzeskant (Duim): 1/4″
  • Handgreepbreedte (dwarsgreep) (mm): 100 mm
  • Lengte T-handvat lemmet (mm): 150 mm
  • Technisch gewicht (g): 104.00 g
  • met batterij / oplaadbare batterij: Nee