Klucze trzpieniowe z rękojeścią T ComfortGrip TORX® z trzonem bocznym chromowane matowo T10

Nr art.: 45446
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 45446
EAN / GTIN 4010995454463
Numer producenta 45446
Numer L L60070 101370
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 125 x 94 x 19 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Umożliwia przenoszenie dużych momentów dokręcania przy niewielkim wysiłku, a także bezproblemowe odkręcanie i dokręcanie śrub zardzewiałych, przyklejonych i bardzo mocno dokręconych.
  • Ergonomiczne i mocne połączenie śrubowe
  • Dwa w jednym – rękojeść T z dodatkową funkcją klucza trzpieniowego
  • Trwałość i bezpieczeństwo dzięki optymalnej twardości materiału
  • Rękojeść T ComfortGrip do klucza trzpieniowego firmy Wiha z trzonem bocznym jest narzędziem stosowanym w sytuacjach wymagających przyłożenia znacznych momentów dokręcania w sposób komfortowy. Dzięki ergonomicznemu kształtowi oraz zintegrowanym miękkim strefom rękojeść T przyjemnie leży w dłoni. Mniejsze powierzchnie uciskające dłoń oraz powodujące naprężenie mięśni sprawiają, że praca za pomocą tego narzędzia staje się przyjemnością. Zintegrowany trzon boczny dzięki zespolonemu trzonkowi wytrzymuje nawet największe obciążenia i umożliwia bezproblemowe odkręcanie i dokręcanie przyrdzewiałych, sklejonych lub szczególnie mocno dokręconych połączeń śrubowych. Dodatkową można uzyskać dzięki oparciu wolnej ręki na trzonku, co zapobiega nieoczekiwanemu wyślizgnięciu się trzonka z łba śruby, a tym samym chroni samą śrubę oraz trzonek. Dzięki praktycznemu otworowi wykonanemu w rękojeści narzędzie to można wieszać na ściance narzędziowej.

Cecha szcz.:

  • Uchwyt w kształcie litery T. (mm): 10 mm
  • TORX® 1: T10
  • Średnica rękojeści (mm): 25 mm
  • Szerokość rękojeści (Rękojeść T) (mm): 80 mm
  • Długość Ostrze z rękojeścią T. (mm): 100 mm
  • Masa techniczna (g): 39.35 g