L-sleutel met kruishandgreep ComfortGrip TORX® met zijdelingse aandrijving mat verchroomd T10

Artikelnummer: 45446
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
Artikelnummer 45446
EAN/GTIN 4010995454463
Nummer fabrikant 45446
L-nummer L60070 101370
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Toepassing: Voor een moeiteloze overdracht van hoge momenten en voor het los- en vastdraaien van vastgeroeste, vastgelijmde of strak aangedraaide schroeven.
  • Ergonomisch en krachtig schroeven
  • 2-in-1 dwarsgreep met extra stiftsleutelfunctie
  • Duurzaamheid en veiligheid door optimale materiaalhardheid
  • De Wiha dwarsgreepstiftsleutel ComfortGrip met zijpunt is hét gereedschap, wanneer hoge momenten comfortabel moeten worden overgedragen. Dankzij de ergonomische vormgeving van de handgreep met ingewerkte zachte delen ligt de dwarsgreep aangenaam in de hand. Minder drukvlakken en een lagere spierbelasting maken het werken met dit gereedschap tot een plezier. De geïntegreerde zijpunt is dankzij de doorgaande schacht bestand tegen hoge belastingen waardoor moeiteloos schroefverbindingen kunnen worden los- en vastgedraaid, die zijn vastgeroest, vastgelijmd of zeer strak zijn aangedraaid. Door met de vrije hand op de handgreep te steunen wordt extra stabilisatie bereikt, waardoor wordt voorkomen dat de schacht uit de schroefkop schiet en zowel schroef als schacht worden ontzien. Dankzij het gat in de handgreep kan het gereedschap handig aan de gereedschapwand worden opgehangen.

Kenmerk:

  • Dwarshandgreep zijaandrijving (mm): 10 mm
  • TORX ® 1: T10
  • Diameter handgreep (mm): 25 mm
  • breedte-handgreep (dwarshandgreep) (mm): 80 mm
  • Lengte van het kruisklemblad (mm): 100 mm
  • Technical gewicht (g): 39,35 g