Clé à ergots avec poignée transversale ComfortGrip TORX® avec sortie latérale chromée mat T10

Réf.: 45446
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 45446
EAN / GTIN 4010995454463
Réf. fabricant 45446
Article hors catalogue L60070 101370
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Permet une transmission sans fatigue de couples élevés ainsi qu'un desserrage et serrage sans effort de vis rouillées, grippées et serrées à bloc.
  • Vissage ergonomique et puissant
  • 2 en 1 - manche en T avec fonction supplémentaire de clé mâle
  • Longue durée de vie et sécurité grâce à une dureté optimale des matériaux
  • La clé mâle Wiha à manche en T ComfortGrip avec lame latérale est l'outil idéal pour transférer confortablement des couples élevés. Grâce à la conception ergonomique du manche avec zones molles incorporées, le manche en T tombe agréablement dans la main. Moins de surfaces de pression et une moindre sollicitation musculaire font un plaisir du travail avec cet outil. La lame latérale intégrée résiste aux sollicitations les plus sévères grâce à la lame continue et permet de serrer et desserrer sans effort des assemblages vissés qui sont rouillés, grippés ou particulièrement serrés. Avec l'appui de la main libre sur le manche, on obtient une stabilisation supplémentaire qui empêche un glissement soudain de la lame hors de la tête de vis et ménage ainsi la vis et la lame. Le trou dans le manche permet le rangement pratique au panneau d'outillage.

Caractéristique(s):

  • Poignée transversale d’entraînement latéral (mm): 10 mm
  • TORX® 1: T10
  • Diamètre de la poignée (mm): 25 mm
  • poignée largeur (poignée transversale) (mm): 80 mm
  • Longueur de la lame croisée (mm): 100 mm
  • poids technique (g): 39,35 g