Nóż składany z 6 ostrzami trapezowymi

Nr art.: 45425
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rodzaj ostrza Ostrza trapezowe
Materiał uchwytu z tworzywa sztucznego
Mechanizmy zabezpieczające Cofanie ostrza
Szerokość ostrza 18 mm
Długość całkowita 163 mm
Liczba ostrzy w uchwycie 5
Kolor Czerwony; Czarny
Rodzaj produktu Noże
Właściwości Ostrze składane; Ostrze wymienne; Nóż składany
materiał ostrza stal
Ostrza w uchwycie tak
Szerokość łącznie 17 mm
Wysokość całkowita 40 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45425
EAN / GTIN 4010995454258
Numer producenta 45425
Numer L L60070 101461
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 131 x 69 x 27 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do otwierania opakowań, docinania (nadmiaru) materiałów takich jak wykładziny, płyty kartonowo-gipsowe, folie, karton itp., usuwania zadziorów, a nawet ściągania izolacji z kabli. Idealny do zastosowań mobilnych.
  • Szybka wymiana trzonków
  • Kompaktowa i oszczędzająca miejsce konstrukcja
  • Składane ostrze zapewnia bezpieczeństwo użytkowania
  • Wypustka na kciuk zapewnia większy nacisk podczas cięcia
  • Dzięki nożowi składanemu Wiha każdy profesjonalista jest doskonale przygotowany do wszelkich prac związanych z cięciem. Kompaktowy, składany nóż zmieści się w każdej torbie, a dzięki klipsowi mocującemu można go również przyczepić do kieszeni koszuli lub spodni. W rękojeści znajduje się magazynek ostrzy zapasowych z łącznie pięcioma dodatkowymi ostrzami trapezowymi, dzięki czemu złamane lub zużyte ostrza można wymienić bezpośrednio, szybko i przede wszystkim bez użycia narzędzi. Praktyczny mechanizm składania zapewnia również bezpieczną obsługę i zmniejsza ryzyko obrażeń podczas transportu. Niewielki element w kształcie płetwy na grzbiecie noża zapobiega jego położeniu ostrzem do góry i tym samym chroni przed przypadkowym sięgnięciem do otwartego ostrza. Kolejną zaletę stanowi wypustka na kciuk, która zapewnia wygodne i komfortowe użytkowanie oraz pomaga uzyskać większy nacisk podczas cięcia.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Tak
  • Kolor: czerwony / czarny
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Szerokość (mm): 17 mm
  • wysokość (mm): 40 mm
  • Długość całkowita (мм): 163 mm
  • Z zapasowymi ostrzami: Tak
  • Wysokość ostrza (mm): 18 mm
  • Typ noża: Scyzoryk / narzędzie wielofunkcyjne
  • Kształt ostrza: Trapez
  • Liczba zapasowych ostrzy: 5
  • z baterią / akumulatorem: Nie