Couteau pliant 6 lames trapézoïdales comprises

Réf.: 45425
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de lame Lames trapézoïdales
Matériau poignée plastique
sécurité rétractation de la lame
Largeur lame 18 mm
Longueur totale 163 mm
Nombre de lames dans la poignée 5
Couleur Rouge; noir
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame repliable; lame interchangeable; couteau repliable
Matériau lame acier
Lames dans la poignée oui
Largeur totale 17 mm
Hauteur totale 40 mm

Identification et classification

Référence article 45425
EAN / GTIN 4010995454258
Réf. fabricant 45425
Article hors catalogue L60070 101461
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Gain de temps: Quick and tool-free change of blades thanks to immediately availabe trapezodial blades in the handle.
  • Gain de place: Compact and space saving solution incl. holding clip.
  • Augmente votre sécurité: No risk of injury thanks to practical folding mechanism.
  • Facilite votre travail: Thumb pad ensures comfortable and convenient use and helps to apply more pressure to the material to be worked.
  • Application: Pour ouvrir les emballages, découper les (surplus de) matériaux tels que les moquettes, les panneaux en plâtre, les films plastique, les cartonnages etc., pour ébavurer ou encore pour dénuder des câbles. Idéal pour l'utilisation mobile.
  • Changement de lame rapide
  • Compact et peu encombrant
  • Lame repliable du couteau pour protéger l'utilisateur
  • Appui pour le pouce pour une pression de coupe plus élevée
  • Le cutter/couteau pliant de Wiha est un fantastique outil destiné aux artisans pour les travaux de coupe les plus divers. Compact et peu encombrant, ce couteau pliant se glisse aisément dans une poche ou se fixe à une poche de chemise ou de pantalon avec son clip. Sa poignée contient une réserve de lames de rechange pour cinq lames trapézoïdales. Toutes les lames cassées ou usées peuvent être rapidement remplacées sans outil. Son mécanisme pratique de repli lui garantit une manipulation sûre et évite tout risque de blessure lors du transport. La petite excroissance au dos du cutter empêche de le poser sur le dos et protège ainsi de tout contact avec la lame découverte. Un autre avantage de ce cutter est son appui du pouce qui accroît le confort d'utilisation et la pression de coupe exercée sur le matériau à traiter.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • Couleur: rouge / noir
  • Largeur (mm): 17 mm
  • Hauteur (mm): 40 mm
  • Longueur totale (mm): 163 mm
  • Avec lames de rechange: Oui
  • Hauteur de la lame (mm): 18 mm
  • Type de couteau: Pince multifonction
  • Forme de la lame: Trapèze
  • Nombre de lames de rechange: 5
  • avec pile / accumulateur: Non