Skládací nůž vč. 6 lichoběžníkových čepelí

Artiklové číslo: 45425
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ čepele Trapézová čepel
Materiálu rukojeť plast
Bezpečnostní technika Zatažení čepele
Šířka čepele 18 mm
Celková délka 163 mm
Počet čepelí v rukojeti 5
Barva červená; Černá
Druh produktu Nože
Vlastnosti Sklápěcí čepel; Výměnná čepel; Skládací nůž
Materiál čepele ocel
Čepele v rukojeti ano
Šířka celkem 17 mm
Výška celková 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 45425
EAN / GTIN 4010995454258
Číslo výrobce 45425
L-číslo L60070 101461
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Šetří čas: Rychlá a beznástrojová výměna nožů s okamžitě dostupnými trapézovými břity v rukojeti.
  • Šetří místo: Kompaktní a prostorově úsporné řešení včetně upevňovací spony.
  • Zvyšuje vaši bezpečnost: Žádné riziko zranění díky praktickému skládacímu mechanismu.
  • Zjednodušuje vaši práci: Polštářek na palec zajišťuje pohodlnou aplikaci a pomáhá vyvíjet větší tlak na materiál, který má být zpracován.
  • Použití: Pro otevírání obalů, řezání na velikost (přebytek) materiálů, jako jsou koberce, sádrokarton desky, fólie, lepenka atd., odstraňování otřepů nebo odizolovací kabely. Ideální pro mobilní použití.
  • Rychlá výměna čepele
  • KOMPAKT a úspora místa
  • Sklopná čepel pro ochranu uživatele
  • Palec polštář pro vyšší řezný tlak
  • Se skládacím nožem Wiha je každý řemeslník optimálně vybaven pro širokou škálu řezných úkolů. KOMPAKT a prostorově úsporný skládací nůž lze uložit do libovolné kapsy díky přidržovací svorce i přímo na košili nebo kapse kalhot. V rukojeti je sklad náhradních nožů s celkem pěti dalšími trapézovými břity, takže poškozené nebo opotřebované břity lze přímo vyměnit a především bez nástrojů. Praktický skládací mechanismus také zajišťuje bezpečnou manipulaci a snižuje riziko zranění během přepravy. Malá ploutev na zadní straně nože zabraňuje tomu, aby byl nůž umístěn na zadní straně, a tím chrání před náhodným dosažením do otevřené čepele. Dalším plusem je polštář na palec, který poskytuje pohodlné a pohodlné použití a pomáhá zvýšit tlak na materiál, který má být zpracován.

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ano
  • ESD článek: Ne
  • Barva: červená / černá
  • Šířka (mm): 17 mm
  • výška (mm): 40 mm
  • Celková délka (mm): 163 mm
  • S náhradními čepelemi: Ano
  • Výška čepele (mm): 18 mm
  • Typ nože: Kapesní nůž/multi nástroj
  • Tvar čepele: Trapéz
  • Počet náhradních nožů: 5
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne