Link pipe cutter 85-175mm

Nr art.: 4536250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pipe cutters

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4536250
EAN / GTIN 4017981210034
Numer producenta 4536250
Numer L L60160 2369
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • In the standard version suitable for pipes from 85 to 175 mm Ø
  • Can be extended if needed with extension set no. 210100, see table ″Cutting range link pipe cutter no. 210015″
  • Enamelled blue
  • Painted blue

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Pipe-Ø (min./max.) [mm]: 85-175
  • REACH registration available: no
  • VDE certified: no
  • Wall thickness (min./max.): 3,2-8,0