• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Coupe-tubes à maillons 85-175mm

Réf.: 4536250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Type de produit coupe-tubes
Pour matériaux tubulaires non spécifié
Exécution avec fonction de cliquet

Identification et classification

Référence article 4536250
EAN / GTIN 4017981210034
Réf. fabricant 4536250
Article hors catalogue L60160 2369
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Convient en exécution standard pour des tubes de Ø 85 - 175 mm
Extensible si nécessaire avec kit prolongateur n° 210100 pour des plages de coupe étendues, voir tableau « Plage de coupe des coupe-tubes à maillons n° 210015 »
Laqué bleu

Caractéristique(s):

  • Ø du tube (min./max.) [mm]: 85-175
  • Épaisseur de paroi (min./max.): 3,2-8,0
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non