• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Řezačka na trubky Link 150 mm

Artiklové číslo: 4536250

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Třída jakosti Žádné
Druh produktu řezačka na trubky
Vhodné pro materiál trubky Nespecifikováno
Provedení S funkcí ráčny

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4536250
EAN / GTIN 4017981210034
Číslo výrobce 4536250
L-číslo L60160 2369
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Nízké nároky na prostor díky západky
Vhodné ve standardním provedení pro trubky o průměru 85 - 175 mm
Rozšiřitelné pro trubky o vnějším průměru max. 330 mm
Modrý lak.

Charakteristika:

  • Ø trubky (min./max.) [mm]: 85-175
  • Tloušťka stěny (min./max.): 3,2-8,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez