Krótkie uchwyty DIN6359 / DIN1835 Form B Weldon

Nr art.: 4529018
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4529018
EAN / GTIN 7291075130270
Numer producenta 4529018
Numer L L24120 467

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 35 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 10 mm, długość całkowita (OAL): 110,4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 35 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 10 mm
  • Długość całkowita (OAL) 110,4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 45 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40