BT40 EM 10X 45 Krátké držáky DIN6359 / DIN1835 tvar B Svařovací držáky

Artiklové číslo: 4529018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4529018
EAN / GTIN 7291075130270
Číslo výrobce 4529018
L-číslo L24120 467

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 35 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 10 mm, celková délka (OAL) 110,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 35 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 10 mm
  • Celková délka (OAL) 110.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 45 mm
  • Velikost stopky (SS) 40