BT40 EM 10X 45 BT MAS - 403 : DIN 6359 porte-fraise à queue Weldon version courte DIN 1835 type B.

Réf.: 4529018
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 4529018
EAN / GTIN 7291075130270
Réf. fabricant 4529018
Article hors catalogue L24120 467

Description

Description:

Porte-outils pour fraises en bout, Diamètre corps (BD) 35 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm, Longueur hors tout (OAL) 110.4 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 35 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 10 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 110.4 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 45 mm
  • Taille du corps (SS) 40