DIN6359 / DIN1835 Forma B Uchwyty Weldon do frezów walcowo-czołowych z uchwytem BT MAS-403 ADB

Nr art.: 4529002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4529002
EAN / GTIN 7291075130492
Numer producenta 4529002
Numer L L24120 13

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 42 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 12 mm, długość całkowita (OAL): 130,4 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 42 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 12 mm
  • Długość całkowita (OAL) 130,4 mm
  • Długość wspornika (LPR) 65 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40