BT40 EM 12X 65 Svařovací trny DIN6359 / DIN1835 tvar B pro čelní frézy s trnem BT MAS-403 ADB

Artiklové číslo: 4529002
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 4529002
EAN / GTIN 7291075130492
Číslo výrobce 4529002
L-číslo L24120 13

Popis

Popis:

Držáky čelních fréz, průměr těla (BD) 42 mm, průměr držáku na straně obrobku (DCONWS) 12 mm, celková délka (OAL) 130,4 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) BT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
  • Celková délka (OAL) 130.4 mm
  • Délka upínace (LPR) 65 mm
  • Velikost stopky (SS) 40