BT40 EM 12X 65 Arbore Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru Freză cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Cod articol.: 4529002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 4529002
EAN / GTIN 7291075130492
Număr producător 4529002
L-Număr L24120 13

Descriere

Descriere:

Arbore Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru Freză cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 42 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 12 mm
  • Lungime totală (OAL): 130.4 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 65 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40