Wskaźnik kierunku wirowania pola 100 – 700 V AC, CAT IV

Nr art.: 45221
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Stopień ochrony IP IP40
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Wskazanie Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,; Latarka prętowa LED,
Zabezpieczenie przeciążeniowe do 600 V
Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) tak
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 100 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 700 V
Wskazanie (DC) min. 100 V
Wskazanie (DC) maks. 700 V
Wskazanie (AC) min. 100 V
Wskazanie (AC) maks. 700 V
Napięcie zmienne (AC) min. 100 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 700 V
Napięcie stałe (DC) min. 100 V
Napięcie stałe (DC) maks. 700 V
Liczba kabli 3 szt.
Wskazanie LCD
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Miernik kierunku pola
Warianty pomiaru Kontrola kierunku pola wirującego; Próbnik faz; Pomiar napięcia
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Alarm wibracyjny
Temperatura pracy min. 0 °C
Temperatura pracy maks. 40 °C
Maksymalna wysokość pracy 2 000 m
Norma EN 61140; IEC / DIN EN 61010-1
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
Długość 93 mm
Szerokość 75 mm
Wysokość 31 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 45221
EAN / GTIN 4010995452216
Numer producenta 45221
Numer L L60070 101411
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 192 x 119 x 39 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Ustalanie kierunku wirowania i uzgadnianie faz.
  • Kategoria pomiaru: CAT IV 600 V
  • Przeznaczony do eMobility
  • Ochrona przed zbyt wysokim napięciem, 600 V
  • Cat IV, 1000 V
  • Określenie pola wirowego i wskazanie fazy
  • Wyświetlacz LED
  • Ustalanie kierunku wirowania w sieci trójfazowej w celu sprawdzenia połączeń elektrycznych? Z wyposażonym w uzgadniacz faz wskaźnikiem kierunku wirowania pola Wiha to żaden problem. Użytkownik jest niezawodnie informowany zarówno o kierunku obrotów, jak również o fazach znajdujących się pod napięciem, za pośrednictwem wyświetlacza LCD. W połączeniu z końcówkami pomiarowymi wskaźnik kierunku wirowania pola Wiha zapewnia dużą elastyczność podczas badania faz. Wskaźnik kierunku wirowania pola potrzebuje do pracy jedyni niskiego napięcia, nie trzeba więc zasilać go bateriami. Zgodnie z kategorią pomiarową CAT III do 1000 V oraz CAT IV do 600 V wskaźnik kierunku wirowania pola zapewnia maksymalne bezpieczeństwo pracy bezpośrednio przy źródłach energii dla instalacji niskonapięciowych.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Szerokość (mm): 75 mm
  • wysokość (mm): 31 mm
  • Długość całkowita (мм): 93 mm
  • Napięcie V AC (min.): 100 V AC
  • Napięcie V AC (maks.): 700 V AC
  • Napięcie V AC min. – maks.: 100 - 700
  • Napięcie V DC (min.): 100 V DC
  • Napięcie V DC (maks.): 700 V DC
  • Napięcie V DC min. – maks.: 100 - 700
  • Pobór prądu: 3.5 mA
  • Maks. napięcie wejściowe na fazę (Lx) między fazą a przewodem neutralnym (N): 400 V
  • LED i sygnał dźwiękowy: Tak
  • Kategoria pomiaru: CAT IV 600 V
  • Ochrona przed zbyt wysokim napięciem (V): 600V
  • Stopień ochrony IP: IP40
  • Wskazanie pola wirującego: LED L, R
  • Temperatura robocza min - max (°C): 0 - 40°C
  • Wysokość n.p.m.: 2000 m
  • Wskazanie faz: LED L1, L2, L3
  • Ostrzeżenie: LED Warnung
  • Zakres napięcia pomiędzy fazami (V): 100V - 700V
  • Przewody pomiarowe: 3
  • Stopień zabrudzenia: 2
  • z baterią / akumulatorem: Nie