Afficheur de rotation du champ magnétique 100 - 700 V AC, CAT IV

Réf.: 45221
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Indice de protection IP IP40
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Affichage LED; LED; LED
Protection contre les surcharges jusqu’à 600 V
Affichage de l’ordre des phases (gauche/droite) oui
Tension de mesure min., mesure de tension 100 V
Tension de mesure max., mesure de tension 700 V
Affichage (c.c.) min. 100 V
Affichage (c.c.) max. 700 V
Affichage (c.a.) min. 100 V
Affichage (c.a.) max. 700 V
Tension alternative (c.a.) min. 100 V
Tension alternative (c.a.) max. 700 V
Tension continue (c.c.) min. 100 V
Tension continue (c.c.) max. 700 V
Nombre de câbles 3 pc.
Affichage LCD
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit contrôleur d’ordre des phases
Variantes de mesure contrôle de l’ordre des phases; contrôle de phase; mesure de tension
Type de courant courant continu (c.c.); courant alternatif (c.a.)
Avec câble oui
Avec écran oui
Catégorie de surtension CAT III; CAT IV
Caractéristiques alarme vibrante
Température de fonctionnement min. 0 °C
Température de fonctionnement max. 40 °C
Hauteur de montage max. 2 000 m
Norme EN 61140; IEC / DIN EN 61010-1
Matériau boîtier Plastique
Longueur 93 mm
Largeur 75 mm
Hauteur 31 mm

Identification et classification

Référence article 45221
EAN / GTIN 4010995452216
Réf. fabricant 45221
Article hors catalogue L60070 101411
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Indicateur LED pour des résultats de mesure faciles à lire.
  • Augmente votre efficacité: Détermination facilité du champ magnétique tournant et affichage des phases dans un même outil.
  • Augmente votre flexibilité: Sondes de test pour diverses applications.
  • Dimensions du produit: 93 x 75 x 31 mm
  • Application: Détermination du sens de rotation et test des phases.
  • Catégorie de mesure: CAT IV 600 V
  • compatible avec l'eMobility
  • Limiteur de tension, 600 V
  • Cat IV, 1 000 V
  • Détermination du champ magnétique et affichage de phase
  • Indicateur LED
  • Vous voulez déterminer le sens de rotation dans une alimentation en courant triphasé pour vérifier les connexions électriques ? Aucun problème avec l'indicateur de sens de rotation Wiha et son afficheur de phase intégré. Le sens de rotation et les phases sous tension sont indiqués de manière fiable par indicateur LED. En combinaison avec les sondes livrées, l'indicateur de sens de rotation Wiha offre une grande flexibilité de test. L'indicateur de sens de rotation fonctionne avec la tension d'alimentation elle-même et n'a donc pas besoin de pile. Conformément aux catégories de mesure CAT III jusqu'à 1 000 V et CAT IV jusqu'à 600 V, l'indicateur de sens de rotation offre une sécurité maximale pour les interventions effectuées directement sur la source des installations basse tension.
  • IEC/EN 61010-1, IEC/EN 61577-7, IEC/EN 611010-031, IP40

Caractéristique(s):

  • Libre-service - Emballage: Non
  • Largeur (mm): 75 mm
  • Hauteur (mm): 31 mm
  • Longueur totale (mm): 93 mm
  • Tension V CA (min): 100 V AC
  • Tension V CA (max): 700 V AC
  • Tension V CA min - max: 100 - 700
  • Tension V CC (min): 100 V DC
  • Tension V CC (max): 700 V DC
  • Tension V CC min - max: 100 - 700
  • Consommation de courant: 3.5 mA
  • Tension d'entrée max. par phase (Lx) par rapport à un conducteur neutre (N): 400 V
  • LED et signal sonore: Oui
  • Catégorie de mesure: CAT IV 600 V
  • Limiteur de tension (V): 600V
  • Degré de protection IP: IP40
  • Affichage de champ rotatif: LED L, R
  • Température de service min - max (°C): 0 - 40
  • Hauteur au-dessus du niveau zéro: 2000 m
  • Affichage de phase: LED L1, L2, L3
  • Avertissement: LED Warnung
  • Plage de tension phase à phase (V): 100V - 700V
  • Câbles de mesure: 3
  • Niveau d'encrassement: 2
  • avec pile / accumulateur: Non