{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Typ krytí IP | IP40 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Ukazatel | LED; LED; LED | |
| Ochrana proti přetížení až do | 600 V | |
| Ukazatel směru otáčení pole (vlevo/vpravo) | ano | |
| Měřicí napětí min., Měření napětí | 100 V | |
| Měřicí napětí max., Měření napětí | 700 V | |
| Zobrazení (DC) min. | 100 V | |
| Zobrazení (DC) max. | 700 V | |
| Zobrazení (AC) min. | 100 V | |
| Zobrazení (AC) max. | 700 V | |
| Střídavé napětí (AC) min. | 100 V | |
| Střídavé napětí (AC) max. | 700 V | |
| Stejnosměrné napětí (DC) min. | 100 V | |
| Stejnosměrné napětí (DC) max. | 700 V | |
| Počet kabelů | 3 ks | |
| Ukazatel | LCD | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | Zkoušečka směru | |
| Varianty měření | Zkouška směru točivého pole; Zkouška fází; Měření napětí | |
| Typ proudu | Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC) | |
| S kabelem | ano | |
| S displejem | ano | |
| Kategorie přepětí | CAT III; CAT IV | |
| Vlastnosti | Vibrační alarm | |
| Provozní teplota min. | 0 °C | |
| Provozní teplota max. | 40 °C | |
| Výška použití max. | 2 000 m | |
| Norma | EN 61140; IEC / DIN EN 61010-1 | |
| Materiál pouzdra | Plast | |
| Délka | 93 mm | |
| Šířka | 75 mm | |
| Výška | 31 mm |
| Katalogové číslo | 45221 | |
| EAN / GTIN | 4010995452216 | |
| Číslo výrobce | 45221 | |
| L-číslo | L60070 101411 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |