DIN 2080 dla frezów z rowkiem poprzecznym DIN 3937.

Nr art.: 4520003
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Milling cutter spigot

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4520003
EAN / GTIN 7291075132304
Numer producenta 4520003
Numer L L24120 2300

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 66 mm, długość ciała (LB): 23 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 32 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 66 mm
  • Długość korpusu (LB) 23 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 24 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 32 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40