DIN2080 40 SEM 32X 23 Frézovací trny DIN 2080 pro frézy s křížovou drážkou DIN 3937.

Č. pol.: 4520003
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 4520003
EAN/GTIN 7291075132304
Číslo výrobcu 4520003
Číslo L L24120 2300

Popis

Popis:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 66 mm, délka těla (LB) 23 mm, průměr stopky na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 23 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky