DIN2080 40 SEM 32X 23 DIN 2080 with DIN 3937 for shell End Mill Holder.

Artikelnummer: 4520003
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Artikelnummer 4520003
EAN/GTIN 7291075132304
Nummer fabrikant 4520003
L-nummer L24120 2300

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrezen, huisdiameter (BD) 66 mm, huislengte (LB) 23 mm, schachtdiameter werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 66 mm
  • Lichaamslengte (LB) 23 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 24 mm
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten