Sworznie dociągające

Nr art.: 4517092
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4517092
EAN / GTIN 7291075137354
Numer producenta 4517092
Numer L L24000 17

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 17 mm, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): M16, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 17 mm
  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 45 stopnia
  • Długość korpusu (LB) 28 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M16
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40