PS BT40 45 M16 MAS1B Tirantes BT - MAS

Número de artículo: 4517092
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 4517092
EAN / GTIN 7291075137354
Número del fabricante 4517092
Número L L24000 17

Descripción

Descripción:

Tiradores, Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm, Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 17 mm
  • Ángulo corte posterior (para TNCU/TNMU) (BHTA) 45 Degrees
  • Longitud del cuerpo (LB) 28 mm
  • Tamaño de la rosca del tirante (CRKS) M16
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Shank Size (SS) 40