PS BT40 45 M16 MAS1B Tirante BT con attacco MAS

Codice art.: 4517092
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4517092
EAN / GTIN 7291075137354
Codice del produttore 4517092
Numero-L L24000 17

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 17 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 17 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 28 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Overall Length (OAL) 60 mm
  • Shank Size (SS) 40