Noże Bezpieczne SECUMAX MOBILEX z PRZEMYSŁOWE 37020, 1 Sztuka

Nr art.: 45137.08
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
Numer artykułu 45137.08
EAN / GTIN 4002632906077
Numer producenta 45137.08
Numer L L60170 886
Producent/osoba odpowiedzialna Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Opis:

Zależy od Twojego nastawienia!
Papier, folia, pianka? Żaden problem! Co więcej: SECUMAX MOBILEX to jedyny nóż bezpieczny z ukrytym ostrzem i regulowaną głębokością cięcia. Dzięki wbudowanemu regulatorowi głębokości cięcia możesz zwiększać lub zmniejszać dostęp ostrza w zależności od materiału i wymagań – w krokach od 2 do 10 mm.
  • Materiał bazowy:
    Tworzywo sztuczne
  • Lekki pod każdym względem
    Mały, lekki i ergonomiczny kształt. To wszystko sprawia, że SECUMAX MOBILEX jest cennym narzędziem. Ponadto niski opór podczas cięcia ułatwia pracę.
  • Bez użycia narzędzi
    Wystarczy przesunąć zmieniacz ostrzy do góry kciukiem – a ostrze jest gotowe do wymiany. Teksturowana powierzchnia zmieniacza ostrzy zapewnia również lepszy chwyt.
  • Dziesięć głębokości cięcia
    Co jest takiego wyjątkowego w SECUMAX MOBILEX? Bez wątpienia regulator głębokości cięcia, który pozwala dostosować dostęp ostrza do grubości i tekstury ciętego materiału. Praktyczne, prawda?
  • Dla lewo- i praworęcznych
    SECUMAX MOBILEX pasuje do każdej dłoni. Również do Twojej. Ponieważ zaokrąglony uchwyt wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego jest oburęczny. Wypróbuj sam!
  • Ostrze 4-stronne
    Zanim będziesz musiał wymienić ostrze, możesz je obrócić i przewrócić kilka razy – dzięki temu jego żywotność jest czterokrotnie większa. Praktyczne dla Ciebie – opłacalne dla Twojej firmy.
  • Główne materiały do cięcia:
    Folia do owijania, folia stretch i folia termokurczliwa
    Folia i papier wstęgowy
    Tektura: jednowarstwowa
    Tekstura
    Przędza, sznurek
    Pianka, polistyren

Cecha szcz.:

  • Rękojeść: Standardowa
  • Obsługa: Dla prawo- i leworęcznych
  • Technologia bezpieczeństwa I: Najwyższe bezpieczeństwo (SECUMAX)
  • Technologia bezpieczeństwa II: Ukryte ostrze
  • Blokada transportowa: Tak
  • Spust: Ręczny
  • Ergonomia: Ergonomiczna
  • Głębokość cięcia (łącznie): 1,8 - 10,2 mm
  • Główne materiały do cięcia: Owijanie, folia stretch, folia termokurczliwa, wstęgi folii i papieru, pianka, styropian, tekstylia, folia laminowana
  • Właściwości ścierne: Podstawowa ochrona przed ścieraniem
  • Uchwyt/oczko: Nie
  • Obcinak do taśmy: Nie
  • Materiał podstawy: Tworzywo sztuczne
  • Miękki uchwyt: Nie
  • Wykrywalny przez detektory metalu: Nie
  • Zamontowane ostrze: 37020.50
  • Opcjonalne ostrze: 36030.50, 37030.50, 13615.35, 13730.60, 83715.31, 83730.31
  • Kształt ostrza mocowanego (nóż): Ostrze prostokątne
  • Krawędzie tnące ostrza mocowanego (nóż): Możliwość stosowania w 4 kierunkach
  • Ostrze mocowane ze stali nierdzewnej (nóż): Nie
  • Wymienne ostrza w rękojeści: Nie
  • Wymiana ostrza bez użycia narzędzi: Tak
  • Blokada ostrza: Nie
  • Nadaje się jako artykuł promocyjny: Tak
  • Znak GS (tekst): Nie