Sikkerhedskniv SECUMAX MOBILEX med industriblad 37020, 1 stk.

Art.-nr.: 45137.08
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 45137.08
EAN/GTIN 4002632906077
Producentnummer 45137.08
L-nummer L60170 886
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Afhænger af din holdning!
Papir, folier, skum? Det er ikke noget problem! Mere end det: SECUMAX MOBILEX er den eneste sikkerhedskniv med skjult klinge og justerbar skæredybde. Med den indbyggede skæredybdejusteringsanordning kan du øge eller reducere klingens adgang afhængigt af materiale og krav - i trin mellem 2 og 10 mm.
  • Grundmateriale:
    Kunststof
  • Let på alle måder
    lille, let, ergonomisk designet. Det alene gør SECUMAX MOBILEX til en værdifuld ″kollega″. Desuden gør den lave modstand ved skæring dit arbejde lettere.
  • Uden værktøj
    skal du blot skubbe knivveksleren opad med tommelfingeren - klingen er klar til at blive udskiftet. Den teksturerede overflade på veksleren giver dig også et bedre greb.
  • Ti skæredybder
    det ekstraordinære ved SECUMAX MOBILEX? Dette er uden tvivl skæredybdejusteringen, der giver dig mulighed for at justere klingens adgang til tykkelsen og tekstur af dit skæremateriale. Praktisk, ikke?
  • Venstre og højre
    SECUMAX MOBILEX passer i hver hånd. Også i din. Fordi det afrundede håndtag af høj kvalitet plast ikke skelner venstre eller højre. Test selv!
  • 4-vejs brugbar kniv
    indtil du på et tidspunkt skal skifte kniv, kan du dreje og dreje den flere gange - firedoble dens brugstid. Praktisk for dig, økonomisk overkommelig for din virksomhed.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Wrap, stræk, krympefilm Film og papirspind

    pap: 1-lags
    tekstilgarn
    , snor
    skum, polystyren

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Højeste sikkerhed (SECUMAX)
  • Sikkerhedsteknologi II: Skjult klinge
  • Transportlås: Ja
  • Udløser: Hånd
  • Ergonomi: Ergonomisk
  • Skæredybde (opsummeret): 1, 8 - 10, 2 mm
  • Vigtigste skærematerialer: Indpakning, stræk, krympefolie, film og papirvæv, skum, Styrofoam, tekstil, lamineret film, lamineret film
  • Slidstyrke: Enkel slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Nej.
  • Tape ridse: Nej.
  • Grundmateriale: Kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 37020,50
  • Valgfri blade: 36030,50, 37030,50, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
  • Monteret bladform (kniv): Rektangulær klinge
  • Monterede skær skær (knive): 4-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare muligt: Ja
  • GS-tegn (tekst): Nej.