• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Coltello di sicurezza SECUMAX MOBILEX con LAMA INDUSTRIALE 37020, 1 pz

Codice art.: 45137.08
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 45137.08
EAN / GTIN 4002632906077
Codice del produttore 45137.08
Numero-L L60170 886
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Popis:

Záleží na vašem postoji!
Papír, fólie, pěny? Žádný problém! Více než to: SECUMAX MOBILEX je jediný bezpečnostní nůž se skrytou čepelí a nastavitelnou hloubkou řezu. Díky vestavěnému seřizovači hloubky řezu můžete zvýšit nebo snížit přístup k nožům v závislosti na materiálu a požadavcích – v krocích od 2 do 10 mm.
  • Základní materiál:
    Plast
  • Lehký v každém směru
    malý, lehký, ergonomicky navržený. To samo o sobě dělá SECUMAX MOBILEX cenným „kolegou“. Kromě toho nízká odolnost při řezání usnadňuje práci.
  • Bez nářadí
    stačí jen zatlačit měnič lopatek palcem nahoru – čepel je připravena ke změně. Texturovaný povrch na měniči také poskytuje lepší přilnavost.
  • Deset hloubek řezání
    mimořádná věc o SECUMAX MOBILEX? To je nepochybně seřizovač hloubky řezu, který vám umožní nastavit přístup k břitu na tloušťku a strukturu vašeho řezného materiálu. Praktické, že?

  • SECUMAX MOBILEX se vejde do každé ruky. I ve vašem. Protože zaoblená rukojeť z vysoce kvalitního plastu nerozlišuje vlevo ani vpravo. Otestujte si to sami!
  • 4cestná použitelná čepel
    , dokud nebudete muset v určitém okamžiku vyměnit čepel, můžete ji několikrát otočit a otočit – zčtyřnásobit dobu použití. Pohodlné pro vás, cenově dostupné pro vaše podnikání.
  • Hlavní řezné materiály:
    Zábal, streč, smršťovací
    film Film a papírové pásy
    karton: 1vrstvá
    textilní
    příze, pěnová šňůra
    , polystyren

Charakteristika:

  • Rukojeť: Standardní rukojeť
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Nejvyšší zabezpečení (SECUMAX)
  • Bezpečnostní technologie II: Skrytě uložené čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Ergonomická
  • Hloubka řezu (shrnuto): 1, 8 - 10, 2 mm
  • Hlavní řezné materiály: Balení, stretch, smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, pěna, Polystyren, textil, laminovaná fólie, laminovaná fólie
  • Vlastnosti oděru: Jednoduchá otěruvzdornost
  • Držák/očko: Ne
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Plast
  • Softgrip: Ne
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 37020,50
  • Volitelný nůž: 36030,50, 37030,50, 13615,35, 13730,60, 83715,31, 83730,31
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ne
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Jako propagační předmět možné: Ano
  • Znak GS (text): Ne