Plumber's wrench

Nr art.: 4512820
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Socket spanner

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4512820
EAN / GTIN 4017981378505
Numer producenta 4512820
Numer L L60160 3781
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Depth up to 100 mm
  • For the installation and removal of radiator valves and runback screwed unions
  • For stud screws M6, M8, M10, M12 and for screw plugs 3/8″, 1/2″
  • Hexagon drive nut size 17, 22 mm
  • Chrome-plated
  • chrome-plated

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Output size Hanger bolts: M6, M8, M10, M12
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total length [mm]: 220 mm
  • Total width [mm]: 220 mm
  • VDE certified: no
  • Width across flats [mm]: 17
  • Width across flats 1 [mm]: 22