Llave sanitaria

Número de artículo: 4512820
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave de vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 4512820
EAN / GTIN 4017981378505
Número del fabricante 4512820
Número L L60160 3781
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Profundidad de inserción hasta 100 mm
Para montar y desmontar válvulas de radiadores y conexiones de retorno
Para tornillos dobles madera/metal M6, M8, M10, M12 y para boquillas 3/8”, 1/2”

Característica:

  • Tamaño de salida Tornillos de suspensión: M6, M8, M10, M12
  • Anchura total [mm]: 220 mm
  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 17
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 22
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no