Cheie sanitară

Cod articol.: 4512820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Zona EX nu
Cu funcţie de clichet nein
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 17 mm
Tip produs Cheie reglabilă; Cheie universală/Cheie dulap de distribuție
Suprafaţă cromat
Lungimea totală 220 mm
Acţionare Mâner
Portanţă Locaş pătrat; Locaş pătrat; Locaş pătrat; Locaş pătrat; Pentru șuruburi hexagonale interne

Identificare și clasificare

Cod articol 4512820
EAN / GTIN 4017981378505
Număr producător 4512820
L-Număr L60160 3781
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cu 14 funcții pentru extensii de robinet 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″
Pentru adâncimea de inserție de până la 100 mm
Pentru instalarea și demontarea robinetelor de radiator și a racordurilor de retur
Pentru șuruburi de suspendare M6, M8, M10, M12, precum și pentru dopuri de țeavă 3/8″, 1/2″
Pentru șuruburi de suspendare SW 17, SW 22
Cromat.

Caracteristică:

  • Dimensiunea de ieșire Șuruburi de suspendare: M6, M8, M10, M12
  • Lățimea totală [mm]: 220 mm
  • Lungime totală [mm]: 220 mm
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 17
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 22
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu