Oprawki narzędziowe BT MAS-403 do chwytów cylindrycznych z powierzchnią z karbem gwizdkowym DIN 6359 Forma E.

Nr art.: 4511510
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4511510
EAN / GTIN 7291075130706
Numer producenta 4511510
Numer L L24120 1338

Opis

Opis:

  • Uchwyt i adapter do wiercenia, średnica korpusu (BD): 61 mm, długość ciała (LB): 83 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 61 mm
  • Długość korpusu (LB) 83 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) SKG51C0400$$
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M16
  • Długość wspornika (LPR) 110 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40