• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

BT40 EM 32X110 E BT MAS - 403 : DIN 6359 porte-fraise avec méplat incliné DIN 1835-E.

Réf.: 4511510
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4511510
EAN / GTIN 7291075130706
Réf. fabricant 4511510
Article hors catalogue L24120 1338

Description

Description:

Mandrin de perçage et adaptateurs, Diamètre corps (BD) 61 mm, Longueur corps (LB) 83 mm, Taille du corps (SS) 40

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 61 mm
  • Longueur corps (LB) 83 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) SKG51C0400$$$$
  • Taille filetage tirette de préhension (CRKS) M16
  • Longueur dépassement (LPR) 110 mm
  • Taille du corps (SS) 40